※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGB100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
125
24
25
400
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20681703
品番
CHSGB100-50
参考基準価格(税別)
¥98,670
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード