曜日別特売
CHSGFY32-180-B ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32 SMC 20682035

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)180
内容量1個注文コード20682035品番CHSGFY32-180-B
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)180クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする