※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
120
140
180
230
350
500
60
75
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20682087
品番
CHSGFY32-75-B
参考基準価格(税別)
¥33,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード