曜日別特売
CHDSDB63-80A-A ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB63 SMC 20682866

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB63

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80ロッド先端ねじ(A) ナット付注文コード20682866品番CHDSDB63-80A-A
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする