曜日別特売
CHDSDB80-50 ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB80 SMC 20682936

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB80

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード20682936品番CHDSDB80-50
参考基準価格(税別)¥65,780販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする