※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDCB40TF
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20683015
品番
CHDSDCB40TF-100
参考基準価格(税別)
¥35,590
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード