※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50TN
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20683514
品番
CHDSDFY50TN-400-B
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード