曜日別特売
CHDSGFY32-500A-B ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32 SMC 20685176

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ロッド先端ねじ(A) ナット付ポートねじの種類(-) Rc注文コード20685176品番CHDSGFY32-500A-B
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする