※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY50
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
150
200
30
300
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20685526
品番
CHDSGFY50-150-B-M9BW
参考基準価格(税別)
¥57,430
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード