※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ63
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
620
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20686095
品番
CHDSGFZ63-100A-B
参考基準価格(税別)
¥62,320
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード