曜日別特売
CHDSGFZ63-620-B-M9BWL ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ63 SMC 20686104

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ63

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)620
内容量1個注文コード20686104品番CHDSGFZ63-620-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥109,890販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)620クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする