※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA100
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20686129
品番
CHDSGLA100-200
参考基準価格(税別)
¥136,130
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード