曜日別特売
CHDSGLA40TF-60A ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA40TF SMC 20686183

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA40TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード20686183品番CHDSGLA40TF-60A
参考基準価格(税別)¥40,060販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)60クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする