CHDSGLA50TN-175A-M9BWL ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA50TN SMC 20686253

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGLA50TN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)175
内容量1個注文コード20686253品番CHDSGLA50TN-175A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥58,320販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)175クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする