※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGTA50
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
300
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20686339
品番
CHDSGTA50-300-B-M9NL
参考基準価格(税別)
¥62,320
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
CADデータダウンロード