※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KDB40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
100
150
25
380
400
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20686725
品番
C96KDB40-25C
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード