曜日別特売
C96SB32-50CW ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32 SMC 20687364

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード20687364品番C96SB32-50CW
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50ロッド(W) 両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする