曜日別特売
C96SB40-80CJ ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB40 SMC 20687425

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80注文コード20687425品番C96SB40-80CJ
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)80ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする