曜日別特売
C96SB80-10C-XB6 ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80 SMC 20687599

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード20687599品番C96SB80-10C-XB6
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)10ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする