※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
20687617
品番
C96SB80-25CJ
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード