※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
320
150
250
320
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20689349
品番
C96SDD32-320C
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード