曜日別特売
C96SDT100-500CJ-M9PWZ ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT100 SMC 20689963

※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類M9PW注文コード20689963品番C96SDT100-500CJ-M9PWZ
参考基準価格(税別)¥64,240販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)500ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする