※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
115
160
25
40
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20691573
品番
C96YDB40-80C
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード