※サンプル画像です(右側下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
800
100
200
500
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20691765
品番
C96YDB80-800C
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
800
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード