曜日別特売
VQ7-6-FG-D-1ZVRO ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMC 20692045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100注文コード20692045品番VQ7-6-FG-D-1ZVRO
参考基準価格(税別)¥18,620販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
オプション(Z) サージキラー付/インジケータランプコイル定格電圧(V)(1) AC100シール方式(R) 弾性体シールコネクタ(O) DIN端子台(コネクタなし)パイロットエキゾースト(V) 個別排気流路記号(FG-D) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする