曜日別特売
VQ7-6-FG-D-3NRA03TSC ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMC 20692115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF注文コード20692115品番VQ7-6-FG-D-3NRA03TSC
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
オプション(N) インジケータランプ付コイル定格電圧(V)(3) DC24シール方式(R) 弾性体シールねじの種類(T) NPTFコネクタ(SC) プリワイヤコネクタパイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(A03) 横配管3/8流路記号(FG-D) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする