曜日別特売
VQ7-6-FG-D-3NRB02 ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMC 20692124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード20692124品番VQ7-6-FG-D-3NRB02
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
オプション(N) インジケータランプ付コイル定格電圧(V)(3) DC24シール方式(R) 弾性体シールねじの種類(-) Rcコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(B02) 裏配管1/4流路記号(FG-D) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする