※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FIG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
コイル定格電圧(V)
(2) AC200
注文コード
20692806
品番
VQ7-6-FIG-D-2NA03-Q
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(N) インジケータランプ付
コイル定格電圧(V)
(2) AC200
シール方式
(-) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
CE-対応品
(Q) CE対応品
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
流路記号
(FIG-D) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード