曜日別特売
VQ7-6-FPG-D-3NB02SC ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FPG SMC 20692955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FPG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) DC24オプション(N) インジケータランプ付注文コード20692955品番VQ7-6-FPG-D-3NB02SC
参考基準価格(税別)¥35,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
流路記号(FPG-D) 3位置パーフェクトコイル定格電圧(V)(3) DC24オプション(N) インジケータランプ付パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールサブプレート口径(B02) 裏配管1/4ねじの種類(-) Rcコネクタ(SC) プリワイヤコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする