曜日別特売
VQ7-8-FPG-D-1NA03-Q ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-8-FPG SMC 20693673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-8-FPG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(1) AC100注文コード20693673品番VQ7-8-FPG-D-1NA03-Q
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
流路記号(FPG-D) 3位置パーフェクトコイル定格電圧(V)(1) AC100オプション(N) インジケータランプ付パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールサブプレート口径(A03) 横配管3/8ねじの種類(-) Rcコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする