※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-8-FPG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
注文コード
20693689
品番
VQ7-8-FPG-D-1ZA03-Q
参考基準価格(税別)
¥44,690
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
流路記号
(FPG-D) 3位置パーフェクト
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
オプション
(Z) サージキラー付/インジケータランプ
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
シール方式
(-) メタルシール
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
ねじの種類
(-) Rc
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード