曜日別特売
77549 ダイヤル下げ振り シンワ測定 20720473

77549 ダイヤル下げ振り シンワ測定 20720473
77549 ダイヤル下げ振り シンワ測定 20720473

ダイヤル下げ振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個品名175cm注文コード20720473品番77549
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。
仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。
継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)

用途
型枠・サッシ枠の傾き確認に。
棟上げ・柱の傾き確認に。
材質
本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミ
カバー:ABS樹脂
品名175cm本体サイズ(mm)63×39×1750質量(g)2050精度1mにつき±0.5mm以下許容差前後方向への 倒れ許容値:±40mm
注意
※前後方向への倒れ許容値とは測定時に精度の保証ができる
本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。

商品説明動画

シンワ測定 ダイヤル下げ振り
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする