曜日別特売
78431 工事用油性マーカー 中字 シンワ測定 20721128

工事用油性マーカー 中字

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20721128品番78431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290

丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です

用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など仕様速乾性質量(g)20タイプシングルインク色線の太さ中字寸法(Φ×Lmm)17×132.5インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替式本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10710515
2011-03-07
用途: 内装工事の墨だし
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

モルタルにも擦れる事無く、インクが無くなるまで書けて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする