シンワ測定
工事用油性マーカー 中字
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20721137
品番
78424
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸芯と角芯で用途によって使い分けできます。
インクが切れてもカートリッジ交換で再度使えます。
速乾性です
用途
鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
仕様
速乾性
質量(g)
20
タイプ
シングル
インク色
黒
線の太さ
中字
寸法(Φ×Lmm)
17×132.5
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
詰替式本体
繰り返し・詰め替え
対応