曜日別特売
RF-5 15mケーブル付 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所 20722318

RF-5 15mケーブル付 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所 20722318
RF-5 15mケーブル付 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所 20722318

位置検出用スナップフロート RF型

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)15注文コード20722318品番RF-5 15mケーブル付
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。

用途
ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
電圧(V)AC/DC 30周波数(Hz)50/60タイプ位置検出用使用液湧水・工事排水・土砂水ケーブル長(m)15材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
関連資料:(0.27MB)
注意
※ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20722293
2022-08-27
用途: 排水ポンプ制御
有限会社内藤石材製造業

修理用でしので 早い出荷にて 助かりました。
ありがとうございました

対象商品 : 20722293
2019-03-05
用途: 下水用 汲み上げ時

現状のままで良いと思いますが、弊社下水での使用しているため、
プラスチックの硬貨が、気になります

対象商品 : 20722293
2016-12-20
用途: 送水用タンクのレベル保持
関西ペイント株式会社製造業

数日前に、使用中の類似フロートが作動しなくなり、渇水してしまったが、本品に変えてから問題なく使用できました。

対象商品 : 20722293
2017-03-09
用途: 陸上養殖設備の修繕

施設の不具合があり、緊急に9個のスナップフロートをモノタロウさんに注文したところ、数日で到着し、施設への影響を最小限にすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする