SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493

SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493
SR100-400-200-250 シリコンラバーヒーター スリーハイ 20726493

シリコンラバーヒーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
幅W×全長(mm)200×250
200×250
25×100
25×125
25×150
25×200
25×250
25×300
50×50
50×100
50×125
50×150
50×200
50×250
50×300
75×100
75×125
75×150
75×200
75×250
75×300
100×100
100×125
100×150
100×200
100×250
100×300
125×125
125×150
125×200
125×250
125×300
150×150
150×200
150×250
150×300
200×200
200×300
250×250
250×300
300×300
30×50
容量(W)400
400
20
25
30
40
50
60
80
100
120
75
90
150
180
160
200
240
125
250
300
360
320
480
500
600
720
12
内容量1個注文コード20726493品番SR100-400-200-250
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。

容量(W)400電圧(V)AC100温度範囲(℃)耐熱温度200℃材質(本体)シリコンラバーヒーター幅W×全長(mm)200×250長さ(mm)リード線長さ:300寸法(mm)200×250耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300電力密度0.8w/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。

商品説明動画

スリーハイ製品紹介劇場 第一話「シリコンラバーヒーター」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20726134
2017-05-02
用途: 金属部の加熱
サービス業

装置の部分加熱に使用しました。各種のサイズがそろっており、ちょうどよい大きさが選択できました。商品の写真が間違っているので買う人も出店された方も注意された方よいでしょう。型番は間違っていないのでメーカーホームページで詳細が確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする