スリーハイ
リボンヒーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20726904
品番
RB100-100-20-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(W)
100
電圧(V)
100まで
最大電圧(V)
100まで
寸法(mm)
20×1000
タイプ
ガラス
容量公差
±10%
常用温度(℃)
350
耐熱温度(℃)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20726904
RB100-100-20-1000
45332229
TRB100-100-20-1000
リボンヒーター
スリーハイ
1本
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です