熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(m)1
内容量1個注文コード20727604品番TH-8292-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

常用温度(℃)400許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20727604TH-8292-172099085TH-1402-10TH-8292-1 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ 72099085熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ1本
26,580
税込29,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする