スリーハイ
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さL(m)
5
3
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20727638
品番
TH-8292-5
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)
400
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
長さL(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.32