ノーブランド
ワケタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(25枚)
注文コード
20728313
品番
G-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容が一目でわかる半透明な袋。素材別に6色に分別した大きな印刷。口紐縛りで始末がカンタン
用途
建設現場の廃材入
材質
ポリプロピレン
文字内容
金属
入数(枚)
25
文字色
グリーン
寸法(横×縦)(mm)
600×900