ティーエフサービス
イーガード 巻きつけタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
適合支柱
Lアングル・Cチャンネル
注文コード
20729494
品番
EGM-12S
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合支柱
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途
書類・荷物の落下防止
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
支柱(mm)
(外周)120~160
対応幅(mm)
1200
適合支柱
Lアングル・Cチャンネル
種別
落下防止器具