※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20730859
品番
VXK2230A-03-5DS1
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
油