パナソニックコネクト
CO2ノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
適合
500A
注文コード
20731122
品番
TGN00066
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,498
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
500A
全長(mm)
84
タイプ
小口径
内径(Φmm)
19
電流(A)
500
外径(Φmm)
25