※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2342D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20731263
品番
VXK2342D-03-1GS1-B
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
油