積水樹脂
鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
幅(mm)
2000
注文コード
20731316
品番
CRチエ-ン 6 Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製のチェーン支柱です。
用途
進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
種別
部材 専用メッキ鋼製チェーン
幅(mm)
2000
高さ(mm)
17
質量(g)
210
奥行(mm)
17