曜日別特売

鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め

鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め - 積水樹脂

鋼製のチェーン支柱です。

用途進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20731298CRチエ-ン 6 S200017部材 専用ステンレスチェーン
5,800
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731307CRチエ-ン 6 A200017部材 専用アルミチェーン
5,800
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20731325CR1-1-89 タンチユウ901094端柱(片側のみチェーン取付可)
11,900
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731334CR1-1-89 ナカチユウ901094端柱(両側チェーン取付可)
11,900
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731350CR3-1-89 タンチユウ891030端柱(片側のみチェーン取付可)
11,900
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731359CR3-1-89 ナカチユウ891030端柱(両側チェーン取付可)
11,900
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731368CR5-1-139 タンチユウ139.81030端柱(片側のみチェーン取付可)
32,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731377CR5-1-139 ナカチユウ139.81030端柱(両側チェーン取付可)
32,800
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20731386CRチエ-ン カナグ 895050CR-1/CR-3取付金具
1,100
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20731395CRチエ-ン カナグ 1395050CR-5用チェーン取り付け金具
1,100
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20731404シヤツクルCS-6--チェーン脱着式対応金具
2,000
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20731316CRチエ-ン 6 Z200017部材 専用メッキ鋼製チェーン
1,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする