曜日別特売
CR3-1-89 ナカチユウ 鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め 積水樹脂 20731359

 

CR3-1-89 ナカチユウ 鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め 積水樹脂 20731359
CR3-1-89 ナカチユウ 鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め 積水樹脂 20731359

鋼製タイプ(チェーン柵)シティタイプ車止め

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)89注文コード20731359品番CR3-1-89 ナカチユウ
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼製のチェーン支柱です。

用途
進入抑止・建築外構・ツリーサークル・歩行者空間確保
種別端柱(両側チェーン取付可)幅(mm)89質量(kg)7高さ(mm)1030奥行(mm)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする