CKGA80-175-XC88 アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80 SMC 20731717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード20731717品番CKGA80-175-XC88
参考基準価格(税別)¥64,410販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)175作動方式複動仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする