曜日別特売
CKGA80-175Y-P4DWSC-XC88 アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80 SMC 20731735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304オートスイッチ種類D-P4DWSC + スイッチ取付ロッド付注文コード20731735品番CKGA80-175Y-P4DWSC-XC88
参考基準価格(税別)¥88,660販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)175作動方式複動仕様(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304オートスイッチ種類D-P4DWSC + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする