ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 表示旗
三角旗(旗10連)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20735873
品番
372-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
文字内容
立入禁止
取付方式
吊り下げ
トラスコ品番
739-4501
材質
ターポリン
寸法(mm)
240×280
質量(g)
215
タイプ
文字入りは片面表示。
材料
ターポリン
ひも長(m)
10
太さ(mm)
3Φ(ヒモ)